HIKOKI POWER TOOLS - HIA751591 SCALPELLO PIATTO SDSPLUS 20X250MM - 751591
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Flachmeißel
Schneidenbreite - 20 mm
Gesamtlänge - 250 mm
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Packung
1 ST
EAN
8717472815347
Artikelnummer
HIA751591
Herstellernummer
751591
Hersteller
HIA
Ausführung:
Flachmeißel
Schneidenbreite:
20 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Scalpello piatto - attacco SDS-PLUS. Larghezza: 20 Lunghezza: 250 mm.


