HIKOKI POWER TOOLS - HIA750997 SCALPELLO A SPATOL SDSMAX L50X400MM - 750997

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spatmeißel
Schneidenbreite - 50 mm
Gesamtlänge - 400 mm
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Packung
1 ST
EAN
8717154653199
Artikelnummer
HIA750997
Herstellernummer
750997
Hersteller
HIA
Ausführung:
Spatmeißel
Schneidenbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Scalpello a spatola - attacco SDSMAX Larghezza: 50 Lunghezza: 400 mm


