Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA750991 SCALPELLO A PUNTA SDSMAX L400MM - 750991

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA750991 SCALPELLO A PUNTA SDSMAX L400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spitzmeißel

  • Gesamtlänge - 400 mm

  • Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme

Packung

  • 1 ST

EAN

8717154653144

Artikelnummer

HIA750991

Herstellernummer

750991

Hersteller

HIA

Ausführung:

Spitzmeißel

Gesamtlänge:

400 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-max-Aufnahme

Scalpello a punta - attacco SDS-MAX. Lunghezza: 400 mm