HIKOKI POWER TOOLS - HIA750365 KIT INSERTI 50 ARTICOLI L25MM - 750365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bits Phillips PH - 6
Anzahl der Bits Pozidriv PZ - 6
Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 19
Anzahl der Bits Schlitz - 4
Anzahl der Bits Innensechskant - 4
Packung
8 ST
EAN
8717574042306
Artikelnummer
HIA750365
Herstellernummer
750365
Hersteller
HIA
Anzahl der Bits Phillips PH:
6
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
6
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
19
Anzahl der Bits Schlitz:
4
Anzahl der Bits Innensechskant:
4
Mit Magnethalter:
ja
Verpackung:
Koffer


