HIKOKI POWER TOOLS - HIA750364 KIT INSERTI 60 ARTICOLI L25MM - 750364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bits Phillips PH - 9
Anzahl der Bits Pozidriv PZ - 9
Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 26
Anzahl der Bits Schlitz - 6
Anzahl der Bits Innensechskant - 8
Packung
6 ST
EAN
8717574033380
Artikelnummer
HIA750364
Herstellernummer
750364
Hersteller
HIA
Anzahl der Bits Phillips PH:
9
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
9
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
26
Anzahl der Bits Schlitz:
6
Anzahl der Bits Innensechskant:
8


