HIKOKI POWER TOOLS - HIA750363 KIT INSERTI 32 ARTICOLI L25MM - 750363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bits gesamt - 30
Anzahl der Bits Phillips PH - 4
Anzahl der Bits Pozidriv PZ - 4
Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 14
Anzahl der Bits Schlitz - 4
Packung
1 ST
EAN
8717574033373
Artikelnummer
HIA750363
Herstellernummer
750363
Hersteller
HIA
Anzahl der Bits gesamt:
30
Anzahl der Bits Phillips PH:
4
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
4
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
14
Anzahl der Bits Schlitz:
4
Anzahl der Bits Innensechskant:
4
Mit Magnethalter:
ja


