Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA750362 KIT INSERTI 24 ARTICOLI L25MM - 750362

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA750362 KIT INSERTI 24 ARTICOLI L25MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Bits gesamt - 21

  • Anzahl der Bits Phillips PH - 3

  • Anzahl der Bits Pozidriv PZ - 3

  • Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 6

  • Anzahl der Bits Innensechskant - 9

Packung

  • 12 ST

EAN

8717574033366

Artikelnummer

HIA750362

Herstellernummer

750362

Hersteller

HIA

Anzahl der Bits gesamt:

21

Anzahl der Bits Phillips PH:

3

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

3

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

6

Anzahl der Bits Innensechskant:

9

Mit Magnethalter:

ja

Set di inserti, confezione composta da 24 articoli con lunghezza 25 mm: 1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm; 1 adattatore da attacco esagonale 1/4” a quadro 1/4”; 1 chiave a cricchetto con attacco esagonale 1/4”; 3 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3; 3 inserti a croce Pozidriv: PZ 1 - PZ 2 - PZ 3; 3 inserti esagono 3 - 4 - 5; 6 inserti torx: T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40; 6 bussole esagono 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13