Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA750049 KIT 10 LAME BIM SEG.ALT. LEGNO/MET.

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA750049 KIT 10 LAME BIM SEG.ALT. LEGNO/MET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Holz - ja

  • Geeignet für Kunststoff - nein

  • Geeignet für Stahl - nein

  • Geeignet für Edelstahl - nein

  • Geeignet für Nichteisen-Metalle - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8717154659177

Artikelnummer

HIA750049

Herstellernummer

750049

Hersteller

HIA

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

ja

Geeignet für Keramik:

nein

Kit n?10 lame BiM per seghetti alternativi - taglio legno e metallo