HIKOKI POWER TOOLS - HIA402545 VALIGETTA SENZA SPUGNA STACKABLE 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 160 mm
Breite - 295 mm
Mit Schloss - ja
Packung
1 ST
EAN
4549115077577
Artikelnummer
HIA402545
Herstellernummer
402545
Hersteller
HIA
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
160 mm
Breite:
295 mm
Mit Schloss:
ja
Tiefe:
395 mm
Cassetta / Borsa portautensili vuota, marca HIKOKI POWER TOOLS ITALIA SPA, modello HIA402545 - VALIGETTA SENZA SPUGNA STACKABLE 2


