Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA402541 VALIGETTA CON SPUGNA STACKABLE 4

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA402541 VALIGETTA CON SPUGNA STACKABLE 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 315 mm

  • Breite - 295 mm

  • Mit Schloss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4549115077539

Artikelnummer

HIA402541

Herstellernummer

402541

Hersteller

HIA

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

315 mm

Breite:

295 mm

Mit Schloss:

ja

Tiefe:

395 mm

Valigetta stackable(system case IV)- con supporti in spugna. Dimensioni: (L) 29,50 x (P) 39,50 x (A) 31,50 cm con supporti in spugna sia all’interno del coperchio che nella base della valigetta. per: C6U2 / C7U2 / C18DSL