Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA40030023 KIT INSERTI STACKABLE 31 ART. - 40030023

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA40030023 KIT INSERTI STACKABLE 31 ART.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Bits gesamt - 30

  • Anzahl der Bits Phillips PH - 3

  • Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 10

  • Anzahl der Bits TriWing - 3

  • Anzahl der Bits Innensechskant - 5

Packung

  • 8 ST

EAN

4250155823894

Artikelnummer

HIA40030023

Herstellernummer

40030023

Hersteller

HIA

Anzahl der Bits gesamt:

30

Anzahl der Bits Phillips PH:

3

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

10

Anzahl der Bits TriWing:

3

Anzahl der Bits Innensechskant:

5

Anzahl der Bits Zweiloch:

3

Mit Handgriff:

ja

Verpackung:

Koffer

Kit Inserti Stackable Kit composto da 31 articoli: 4 inserti Torx: T6 – T7 – T8 – T9 . 3 inserti Torx ( 50 mm ): T6 – T8 – T10 . 6 inserti Torx di sicurezza (50 mm): TR10 – TR15 – TR20 – TR25 – TR27 – TR30. 3 inserti Phillips: PH1 –PH2 – PH3 . 3 inserti quadro: 0 – 1 – 2 5 inserti esagonali: 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 . 3 inserti Spanner (50 mm): 4 – 6 – 8. 3 inserti Tri-Wind (50 mm): 1 – 2 – 3 . 1 impugnatura portainserti