Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA40030021 KIT INSERTI STACKABLE 23 ART. - 40030021

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA40030021 KIT INSERTI STACKABLE 23 ART.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Bits gesamt - 22

  • Anzahl der Bits Phillips PH - 5

  • Anzahl der Bits Pozidriv PZ - 5

  • Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 9

  • Anzahl der Bits Innensechskant - 3

Packung

  • 16 ST

EAN

4250155823870

Artikelnummer

HIA40030021

Herstellernummer

40030021

Hersteller

HIA

Anzahl der Bits gesamt:

22

Anzahl der Bits Phillips PH:

5

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

5

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

9

Anzahl der Bits Innensechskant:

3

Mit Magnethalter:

ja

Verpackung:

Koffer

Kit Inserti Stackable Kit composto da 23 articoli: 1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm . 7 inserti Torx: T20 – T25 – T30 (2 pz) – T40. 2 inserti Torx (50 mm): T20 – T30 . 4 inserti Pozidriv: PZ2 (3 pz) – PZ3. 1 inserto Pozidriv(50 mm): PZ2 . 4 inserti Phillips: PH2 (3 pz) – PH3 . 1 inserto Phillips (50 mm): PH2 . 3 inserti esagonali: 4 – 5 – 6