Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA378683 BAT. BSL1850MA 18V 5AH

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA378683 BAT. BSL1850MA 18V 5AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4549115264441

Artikelnummer

HIA378683

Herstellernummer

378683

Hersteller

HIA

batteria BSL1850MA 18 V 5 Ah