Startseite

HESA SPA - HESOXHX40DAM VERSIONE A DOPPIA TECNOLOGIA PIR + MICRO

KopierenKopieren
HESA SPA - HESOXHX40DAM VERSIONE A DOPPIA TECNOLOGIA PIR + MICRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001019276

Artikelnummer

HESOXHX40DAM

Herstellernummer

OXHX40DAM

Hersteller

HES

HX-40DAM Versione a doppia tecnologia PIR + microonde con antimascheramento La serie HX-40 utilizza la tecnologia a fasci multipli con 94 zone di rilevazione ad alta densità e una funzione che discrimina variazioni repentine di temperatura di oggetti in movimento. l modelli HX-40AM, HX-40DAM e HX-40RAM dispongono inoltre di un’esclusiva tecnologia antimascheramento che segnala ogni tentativo di accecamento o disturbo nell’area di rilevazione. Ciò si realizza con la continua scansione dei fasci infrarossiemessi e della loro eventuale deviazione o dispersione. Altezza di installazione 2.5m~3m Tecnologia di rilevazione a zone multiple con piroelemento nuova generazione Antimascheramento (solo HX-40AM, HX-40DAM e HX-40RAM) Doppia schermatura conduttiva del piroelemento Regolazione della portata Doppio circuito di analisi del segnale intelligente e logico:- logica avanzata di compensazione delle variazioni di temperatura- logica di analisi di movimento della vegetazione Staffa di fissaggio regolabile a 180° e tettuccio inclusi