Startseite

HESA SPA - HESOXBXSSTW RIVELATORE DOPPIO PIR DA ESTERNO CABLATO - OXBXSSTW

KopierenKopieren
HESA SPA - HESOXBXSSTW RIVELATORE DOPPIO PIR DA ESTERNO CABLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078029262

Artikelnummer

HESOXBXSSTW

Herstellernummer

OXBXSSTW

Hersteller

HES

BXS-STW Rivelatore doppio PIR da esterno cablato, 12+12m, corpo bianco con coperchio bianco La serie BXS SHIELD fornisce funzioni estremamente affidabili e stabili di rilevazione movimento, riducendo i falsi allarmi e le mancate rilevazioni. La protezione da esterno con il doppio rivelatore passivo di infrarossi permette di coprire il perimetro di un edificio dal punto mediano e di estendersi fino ad una distanza totale di m 24. Portata m 24 (12 su ciascun lato) angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali Uscite individuali del segnale (destra e sinistra) Protezione antistacco posteriore