Startseite

HESA SPA - HESOXBXSRAMW RIVELATORE DOPPIO PIR DA ESTERNO A BASSO - OXBXSRAMW

KopierenKopieren
HESA SPA - HESOXBXSRAMW RIVELATORE DOPPIO PIR DA ESTERNO A BASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078029248

Artikelnummer

HESOXBXSRAMW

Herstellernummer

OXBXSRAMW

Hersteller

HES

BXS-RAMW Rivelatore doppio PIR da esterno a basso assorbimento, 12+12m, con antimascheramento, corpo bianco con coperchio biancoNOTA IMPORTANTE: Le pile fornite a corredo nei trasmettitori senza fili servono solo a scopo dimostrativo e di prova delle apparecchiature.Si raccomanda la loro sostituzione con pile nuove prima dell’installazione. La serie BXS SHIELD fornisce funzioni estremamente affidabili e stabili di rilevazione movimento, riducendo i falsi allarmi e le mancate rilevazioni. La protezione daesterno con il doppio rivelatore passivo di infrarossi permette di coprire il perimetro di un edificio dal punto mediano e di estendersi fino ad una distanza totale di m 24. Portata m 24 (12 su ciascun lato) angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali Uscite individuali del segnale (destra e sinistra) Antimascheramento ad infrarossi attivi per rilevare il mascheramento con oggetti coprenti Protezione antistacco posteriore