HENCO - CAPPELLOTTO - CPLVSK161616 COLL. VISION 3 VIE C/RACCORDO X TUBO 16 - VSK161616

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Form - Durchgang mit geraden Abzweigen
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
5414764063532
Artikelnummer
CPLVSK161616
Herstellernummer
VSK161616
Hersteller
CPL
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Form:
Durchgang mit geraden Abzweigen
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
16 mm
Anschluss 1:
sonstige
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
16 mm
Anschluss 2:
Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Anzahl der Abzweige:
2
Anzahl der Verzweigungsrichtungen:
1
Rohraußendurchmesser Abzweigungen:
16 mm
Unterschiedliche Abstände zwischen Abzweigungen:
nein
Druckstufe Artikel:
sonstige
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
70 °C
Länge Anschluss 1:
16 mm
Länge Anschluss 2:
16 mm
Länge Seitenarm:
16 mm



