Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPLVSK1616 COLL. VISION 2 VIE C/RACCORDO X TUBO 16 - VSK1616

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylidenfluorid (PVDF)

  • Form - Durchgang mit geraden Abzweigen

  • Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5414764063501

Artikelnummer

CPLVSK1616

Herstellernummer

VSK1616

Hersteller

CPL

Montageart:

Aufbau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Form:

Durchgang mit geraden Abzweigen

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

16 mm

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

16 mm

Anschluss 2:

Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Anzahl der Abzweige:

2

Anzahl der Verzweigungsrichtungen:

1

Rohraußendurchmesser Abzweigungen:

16 mm

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

70 °C

Collettore con raccordi per tubo diametro 16 mm La composizione del raccordo push-fit mostra che Henco Vision è il risultato di un intensivo sviluppo del prodotto. Tutte le parti sono realizzate con altissima precisione e con i migliori materiali. Il corpo è realizzato in PVDF, materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di proprietà: Resistente alle alte pressioni e temperature; Eccellente resistenza meccanica; Flessibile fino a 10°; Approvato per l'uso nei sistemi di adduzione di acqua potabile CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA VSK-1616 1 14 2 vie