HENCO - CAPPELLOTTO - CPLEK14 EUROCONO 14X2 - EK14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Klemmring - Messing
Rohraußendurchmesser - 14 mm
Geeignet für Kunststoffrohre - ja
Geeignet für Wanddicke - 2 mm
Geeignet für Stahlrohre - nein
Packung
2 ST
EAN
5414764045804
Artikelnummer
CPLEK14
Herstellernummer
EK14
Hersteller
CPL
Material Klemmring:
Messing
Rohraußendurchmesser:
14 mm
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Geeignet für Wanddicke:
2 mm
Geeignet für Stahlrohre:
nein
Geeignet für Kupferrohre:
nein
Geeignet für Edelstahlrohre:
nein
Mit Stützrohr:
nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
nein


