HENCO - CAPPELLOTTO - CPL50ISO9R20BL TUBO MULT.RIXC 20X2 ISO9 BLU. RO. 50M - 50ISO9R20BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 20 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C - 16 bar
Material Zwischenschicht - Aluminium
Mit Mantelrohr - nein
Rohrfarbe - blau
Packung
50 M
EAN
5414764052437
Artikelnummer
CPL50ISO9R20BL
Herstellernummer
50ISO9R20BL
Hersteller
CPL
Rohraußendurchmesser:
20 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Material Zwischenschicht:
Aluminium
Mit Mantelrohr:
nein
Rohrfarbe:
blau
Mit thermischer Isolierung:
ja
Wandstärke:
2 mm
Farbe thermische Isolierung:
blau
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Stärke thermische Isolierung:
10 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Qualitätsklasse Innenschicht:
HDPE-Xc
Min. Biegeradius:
60 mm
Lambdawert:
0.43 W/(m⋅K)
Außendurchmesser der thermischen Isolierung:
40 mm
Diffusionsdicht:
ja
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):
95 °C
Wandrauheit:
0.007 mm
Verschlossen:
nein
Ausdehnungskoeffizient:
0.025 mm/(m⋅K)


