Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL50ISO926BL TUBO MULT.STANDARD 26X3ISO9 BLU.RO.50M - 50ISO926BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 26 mm

  • Nenndurchmesser - DN 20

  • Max. Arbeitsdruck bei 20 °C - 16 bar

  • Material Zwischenschicht - Aluminium

  • Mit Mantelrohr - nein

Packung

  • 50 M

EAN

7449071494579

Artikelnummer

CPL50ISO926BL

Herstellernummer

50ISO926BL

Hersteller

CPL

Rohraußendurchmesser:

26 mm

Nenndurchmesser:

DN 20

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

Material Zwischenschicht:

Aluminium

Mit Mantelrohr:

nein

Rohrfarbe:

blau

Mit thermischer Isolierung:

ja

Anzahl der Lagen:

3

Wandstärke:

3 mm

Farbe thermische Isolierung:

blau

Qualitätsklasse Außenschicht:

PE-Xc

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Stärke thermische Isolierung:

10 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Qualitätsklasse Innenschicht:

PE-Xc

Min. Biegeradius:

78 mm

Lambdawert:

0.43 W/(m⋅K)

Außendurchmesser der thermischen Isolierung:

46 mm

Diffusionsdicht:

ja

Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):

95 °C

Wandrauheit:

0.007 mm

Verschlossen:

nein

Ausdehnungskoeffizient:

0.025 mm/(m⋅K)

Tubo multistrato in rotoli STANDARD (PE-Xc/Al/PE-Xc) con isolamento di spessore 9 mm con guaina blu o rossa goffrata. Spessore alluminio minimo di 0,40 mm. Disponibile in diametri da 16 a 32 mm