HENCO - CAPPELLOTTO - CPL50ISO920RO TUBO MULTSTANDARD 20X2 ISO9 ROSSO.RO.50M - 50ISO920RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Qualitätsklasse Innenschicht - PE-Xc
Material Zwischenschicht - Aluminium
Qualitätsklasse Außenschicht - PE-Xc
Anzahl der Lagen - 3
Glasfaserverstärkt - nein
Packung
50 M
EAN
5414764036048
Artikelnummer
CPL50ISO920RO
Herstellernummer
50ISO920RO
Hersteller
CPL
Qualitätsklasse Innenschicht:
PE-Xc
Material Zwischenschicht:
Aluminium
Qualitätsklasse Außenschicht:
PE-Xc
Anzahl der Lagen:
3
Glasfaserverstärkt:
nein
Diffusionsdicht:
ja
Nenndurchmesser:
DN 15
Rohraußendurchmesser:
20 mm
Wandstärke:
2 mm
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):
95 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Wandrauheit:
0.007 mm
Ausdehnungskoeffizient:
0.025 mm/(m⋅K)
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Min. Biegeradius:
60 mm
Rohrfarbe:
rot
Mit Mantelrohr:
nein
Mit thermischer Isolierung:
ja
Stärke thermische Isolierung:
10 mm
Lambdawert:
0.43 W/(m⋅K)
Farbe thermische Isolierung:
rot
Außendurchmesser der thermischen Isolierung:
40 mm
Verschlossen:
nein