HENCO - CAPPELLOTTO - CPL50ISO920BL TUBO MULT.STANDARD 20X2 ISO9 BLU.RO.50M - 50ISO920BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 20 mm
Nenndurchmesser - DN 15
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C - 16 bar
Material Zwischenschicht - Aluminium
Mit Mantelrohr - nein
Packung
50 M
EAN
5414764035959
Artikelnummer
CPL50ISO920BL
Herstellernummer
50ISO920BL
Hersteller
CPL
Rohraußendurchmesser:
20 mm
Nenndurchmesser:
DN 15
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Material Zwischenschicht:
Aluminium
Mit Mantelrohr:
nein
Rohrfarbe:
blau
Mit thermischer Isolierung:
ja
Anzahl der Lagen:
3
Wandstärke:
2 mm
Farbe thermische Isolierung:
blau
Qualitätsklasse Außenschicht:
PE-Xc
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Stärke thermische Isolierung:
10 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Qualitätsklasse Innenschicht:
PE-Xc
Min. Biegeradius:
60 mm
Lambdawert:
0.43 W/(m⋅K)
Außendurchmesser der thermischen Isolierung:
40 mm
Diffusionsdicht:
ja
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):
95 °C
Wandrauheit:
0.007 mm
Verschlossen:
nein
Ausdehnungskoeffizient:
0.025 mm/(m⋅K)


