HENCO - CAPPELLOTTO - CPL50ISO4R20RO TUBO MULT.RIXC 20X2 ISO4 ROSSO. RO. 50M - 50ISO4R20RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Qualitätsklasse Innenschicht - HDPE-Xc
Material Zwischenschicht - Aluminium
Glasfaserverstärkt - nein
Diffusionsdicht - ja
Rohraußendurchmesser - 20 mm
Packung
50 M
EAN
7449071494463
Artikelnummer
CPL50ISO4R20RO
Herstellernummer
50ISO4R20RO
Hersteller
CPL
Qualitätsklasse Innenschicht:
HDPE-Xc
Material Zwischenschicht:
Aluminium
Glasfaserverstärkt:
nein
Diffusionsdicht:
ja
Rohraußendurchmesser:
20 mm
Wandstärke:
2 mm
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):
95 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Wandrauheit:
0.007 mm
Ausdehnungskoeffizient:
0.025 mm/(m⋅K)
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Min. Biegeradius:
60 mm
Rohrfarbe:
rot
Mit Mantelrohr:
nein
Mit thermischer Isolierung:
ja
Stärke thermische Isolierung:
6 mm
Lambdawert:
0.43 W/(m⋅K)
Farbe thermische Isolierung:
rot
Außendurchmesser der thermischen Isolierung:
32 mm
Verschlossen:
nein


