HENCO - CAPPELLOTTO - CPL50ISO426BL TUBO MULT.STANDARD 26X3 ISO4 BLU.RO.50M - 50ISO426BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Qualitätsklasse Innenschicht - PE-Xc
Material Zwischenschicht - Aluminium
Qualitätsklasse Außenschicht - PE-Xc
Anzahl der Lagen - 3
Glasfaserverstärkt - nein
Packung
50 M
EAN
5414764093447
Artikelnummer
CPL50ISO426BL
Herstellernummer
50ISO426BL
Hersteller
CPL
Qualitätsklasse Innenschicht:
PE-Xc
Material Zwischenschicht:
Aluminium
Qualitätsklasse Außenschicht:
PE-Xc
Anzahl der Lagen:
3
Glasfaserverstärkt:
nein
Diffusionsdicht:
ja
Nenndurchmesser:
DN 20
Rohraußendurchmesser:
26 mm
Wandstärke:
3 mm
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):
95 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Wandrauheit:
0.007 mm
Ausdehnungskoeffizient:
0.025 mm/(m⋅K)
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Min. Biegeradius:
78 mm
Rohrfarbe:
blau
Mit Mantelrohr:
nein
Mit thermischer Isolierung:
ja
Stärke thermische Isolierung:
6 mm
Lambdawert:
0.43 W/(m⋅K)
Farbe thermische Isolierung:
blau
Außendurchmesser der thermischen Isolierung:
38 mm
Verschlossen:
nein


