HENCO - CAPPELLOTTO - CPL50ISO416RO TUBO MULTSTANDARD 16X2 ISO4 ROSSO.RO.50M - 50ISO416RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Qualitätsklasse Innenschicht - PE-Xc
Material Zwischenschicht - Aluminium
Qualitätsklasse Außenschicht - PE-Xc
Glasfaserverstärkt - nein
Diffusionsdicht - ja
Packung
50 M
EAN
5414764155299
Artikelnummer
CPL50ISO416RO
Herstellernummer
50ISO416RO
Hersteller
CPL
Qualitätsklasse Innenschicht:
PE-Xc
Material Zwischenschicht:
Aluminium
Qualitätsklasse Außenschicht:
PE-Xc
Glasfaserverstärkt:
nein
Diffusionsdicht:
ja
Nenndurchmesser:
DN 12
Rohraußendurchmesser:
16 mm
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):
95 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Wandrauheit:
0.01 mm
Ausdehnungskoeffizient:
0.03 mm/(m⋅K)
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Min. Biegeradius:
96 mm
Rohrfarbe:
rot
Mit Mantelrohr:
nein
Mit thermischer Isolierung:
ja
Stärke thermische Isolierung:
6 mm
Lambdawert:
0.43 W/(m⋅K)
Farbe thermische Isolierung:
rot
Außendurchmesser der thermischen Isolierung:
26 mm
Verschlossen:
nein