HENCO - CAPPELLOTTO - CPL41P16 RACCORDO DIRITTO ATTACCO HENCOFAST D.16 - 41P16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing
Anschluss 1 - Pressmuffe
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 16 mm
Reduzierend - nein
Anschluss 2 - Einsteck (Push-Fitting)
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5414764329997
Artikelnummer
CPL41P16
Herstellernummer
41P16
Hersteller
CPL
Werkstoff des Anschlusses 1:
Messing
Anschluss 1:
Pressmuffe
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
16 mm
Reduzierend:
nein
Anschluss 2:
Einsteck (Push-Fitting)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Messing
Exzentrisch:
nein
Oberflächenbehandlung Anschluss 1:
unbehandelt
Systemgebunden:
ja
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Oberflächenbehandlung Anschluss 2:
unbehandelt
Länge:
46 mm
Mit Stoßnocken:
ja
Radius des Bogens:
0 mm
Mit Entlüfter:
nein
Verschlossen:
nein
Standard Dimension Ratio (SDR):
0
Mit Entleerungsventil:
nein
Schlüsselweite Überwurfmutter:
0 mm
Ringsteifigkeitsklasse:
sonstige
FM-Prüfung:
nein
Schlüsselweite:
0 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
10 bar
LPCB-Prüfung:
nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
nein
UL-Prüfung:
nein


