HENCO - CAPPELLOTTO - CPL3PK200420 TERMINALE PVDF DOPPIO C/STAFFA20X1/2 X20 - 3PK200420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberflächenschutz - unbehandelt
Form - rechtwinklig
Systemgebunden - ja
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 10
Anschluss - Pressmuffe
Packung
10 ST
EAN
5414764058873
Artikelnummer
CPL3PK200420
Herstellernummer
3PK200420
Hersteller
CPL
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Form:
rechtwinklig
Systemgebunden:
ja
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 10
Anschluss:
Pressmuffe
Gewindemaß Armatur:
1/2 Zoll
Länge Anschluss 1:
60 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
33 mm
Länge Anschluss 2:
44 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
30 mm
Länge ab Wandplatte:
40 mm
Länge Anschluss 3:
60 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Zeta-Wert:
4.315
Konturcode:
TH


