Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL2PK2605 TERMINALE IN PVDF C/STAFFA 26X3/4 - 2PK2605

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 15

  • Form - rechtwinklig

  • Anschluss - Pressmuffe

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Zeta-Wert - 1.385

Packung

  • 5 ST

EAN

5414764029569

Artikelnummer

CPL2PK2605

Herstellernummer

2PK2605

Hersteller

CPL

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 15

Form:

rechtwinklig

Anschluss:

Pressmuffe

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zeta-Wert:

1.385

Gewindemaß Armatur:

3/4 Zoll

Länge Anschluss 2:

43 mm

Länge Anschluss 1:

58 mm

Länge ab Wandplatte:

56 mm

Systemgebunden:

ja

Konturcode:

TH

Arbeitslänge Anschluss 1:

31 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

27.5 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

Terminale con staffa in PVDF Il PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione. Estremamente flessibile, il PVDFè impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica. CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA 2PK-2605 5 30 26x3/4"