HENCO - CAPPELLOTTO - CPL2PK2005 TERMINALE IN PVDF C/STAFFA 20X3/4 - 2PK2005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberflächenschutz - unbehandelt
Form - rechtwinklig
Systemgebunden - ja
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 10
Anschluss - Pressmuffe
Packung
5 ST
EAN
5414764029521
Artikelnummer
CPL2PK2005
Herstellernummer
2PK2005
Hersteller
CPL
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Form:
rechtwinklig
Systemgebunden:
ja
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 10
Anschluss:
Pressmuffe
Gewindemaß Armatur:
3/4 Zoll
Länge Anschluss 1:
58 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
31 mm
Länge Anschluss 2:
42 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
26.5 mm
Länge ab Wandplatte:
56 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Zeta-Wert:
1.264
Konturcode:
TH


