HENCO - CAPPELLOTTO - CPL2PK1604 TERMINALE IN PVDF C/STAFFA 16X1/2 - 2PK1604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberflächenschutz - unbehandelt
Form - rechtwinklig
Systemgebunden - ja
Anschluss - Pressmuffe
Gewindemaß Armatur - 1/2 Zoll
Packung
10 ST
EAN
5414764029286
Artikelnummer
CPL2PK1604
Herstellernummer
2PK1604
Hersteller
CPL
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Form:
rechtwinklig
Systemgebunden:
ja
Anschluss:
Pressmuffe
Gewindemaß Armatur:
1/2 Zoll
Länge Anschluss 1:
52 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
25 mm
Länge Anschluss 2:
37 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
23 mm
Länge ab Wandplatte:
56 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Zeta-Wert:
1.441
Konturcode:
TH