HENCO - CAPPELLOTTO - CPL2P2005 TERMINALE IN OTTONE C/STAFFA 20X3/4 - 2P2005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Oberflächenschutz - unbehandelt
Form - rechtwinklig
Systemgebunden - ja
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 10
Packung
10 ST
EAN
5414764029040
Artikelnummer
CPL2P2005
Herstellernummer
2P2005
Hersteller
CPL
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Form:
rechtwinklig
Systemgebunden:
ja
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 10
Anschluss:
Pressmuffe
Gewindemaß Armatur:
3/4 Zoll
Länge Anschluss 1:
30.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
27.5 mm
Länge Anschluss 2:
50 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
50 mm
Länge ab Wandplatte:
50 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Konturcode:
TH


