Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL2P2004 TERMINALE IN OTTONE C/STAFFA 20X1/2 - 2P2004

KopierenKopieren
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL2P2004 TERMINALE IN OTTONE C/STAFFA 20X1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 10

  • Form - rechtwinklig

  • Anschluss - Pressmuffe

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß Armatur - 1/2 Zoll

Packung

  • 10 ST

EAN

5414764029002

Artikelnummer

CPL2P2004

Herstellernummer

2P2004

Hersteller

CPL

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 10

Form:

rechtwinklig

Anschluss:

Pressmuffe

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß Armatur:

1/2 Zoll

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Länge Anschluss 2:

50 mm

Länge Anschluss 1:

30.5 mm

Länge ab Wandplatte:

50 mm

Systemgebunden:

ja

Konturcode:

TH

Arbeitslänge Anschluss 1:

27.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

50 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

HENCO CAPPELLOTTO offre una vasta gamma di prodotti tra cui: TERMINALE OTTONE C STAFFA 20X1 2 (52MM), Flangia a muro