HENCO - CAPPELLOTTO - CPL2P1604 TERMINALE IN OTTONE C/STAFFA 16X1/2 - 2P1604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Oberflächenschutz - unbehandelt
Form - rechtwinklig
Systemgebunden - ja
Anschluss - Pressmuffe
Packung
10 ST
EAN
5414764028883
Artikelnummer
CPL2P1604
Herstellernummer
2P1604
Hersteller
CPL
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Form:
rechtwinklig
Systemgebunden:
ja
Anschluss:
Pressmuffe
Gewindemaß Armatur:
1/2 Zoll
Länge Anschluss 1:
30.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
27.5 mm
Länge Anschluss 2:
49 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
49 mm
Länge ab Wandplatte:
49 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Konturcode:
TH


