Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL25ISO932BL TUBO MULT.STANDARD 32X3 ISO9 BLU.RO.25M - 25ISO932BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 32 mm

  • Nenndurchmesser - DN 25

  • Max. Arbeitsdruck bei 20 °C - 16 bar

  • Material Zwischenschicht - Aluminium

  • Mit Mantelrohr - nein

Packung

  • 25 M

EAN

5414764027282

Artikelnummer

CPL25ISO932BL

Herstellernummer

25ISO932BL

Hersteller

CPL

Rohraußendurchmesser:

32 mm

Nenndurchmesser:

DN 25

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

Material Zwischenschicht:

Aluminium

Mit Mantelrohr:

nein

Rohrfarbe:

blau

Mit thermischer Isolierung:

ja

Wandstärke:

3 mm

Farbe thermische Isolierung:

blau

Qualitätsklasse Außenschicht:

PE-Xc

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Stärke thermische Isolierung:

10 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Qualitätsklasse Innenschicht:

PE-Xc

Min. Biegeradius:

96 mm

Lambdawert:

0.43 W/(m⋅K)

Außendurchmesser der thermischen Isolierung:

52 mm

Diffusionsdicht:

ja

Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):

95 °C

Wandrauheit:

0.007 mm

Verschlossen:

nein

Ausdehnungskoeffizient:

0.025 mm/(m⋅K)

Tubo multistrato in rotoli STANDARD (PE-Xc/Al/PE-Xc) con isolamento di spessore 9 mm con guaina blu o rossa goffrata. Spessore alluminio minimo di 0,40 mm. Disponibile in diametri da 16 a 32 mm