HENCO - CAPPELLOTTO - CPL25ISO1332BL TUBO MULT.STANDARD 32X3 ISO13 BLU.RO.25M - 25ISO1332BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Qualitätsklasse Innenschicht - PE-Xc
Material Zwischenschicht - Aluminium
Qualitätsklasse Außenschicht - PE-Xc
Anzahl der Lagen - 3
Glasfaserverstärkt - nein
Packung
25 M
EAN
5414764026896
Artikelnummer
CPL25ISO1332BL
Herstellernummer
25ISO1332BL
Hersteller
CPL
Qualitätsklasse Innenschicht:
PE-Xc
Material Zwischenschicht:
Aluminium
Qualitätsklasse Außenschicht:
PE-Xc
Anzahl der Lagen:
3
Glasfaserverstärkt:
nein
Diffusionsdicht:
ja
Nenndurchmesser:
DN 25
Rohraußendurchmesser:
32 mm
Wandstärke:
3 mm
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):
95 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Wandrauheit:
0.007 mm
Ausdehnungskoeffizient:
0.025 mm/(m⋅K)
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Min. Biegeradius:
96 mm
Rohrfarbe:
blau
Mit Mantelrohr:
nein
Mit thermischer Isolierung:
ja
Stärke thermische Isolierung:
13 mm
Lambdawert:
0.43 W/(m⋅K)
Farbe thermische Isolierung:
blau
Außendurchmesser der thermischen Isolierung:
52 mm
Verschlossen:
nein