HENCO - CAPPELLOTTO - CPL1PK5050 GOMITO IN PVDF 50X50 - 1PK5050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Oberflächenschutz Anschluss 1 - unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 1 - unbehandelt
Werkstoff des Anschlusses 2 - Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Oberflächenschutz Anschluss 2 - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5414764022843
Artikelnummer
CPL1PK5050
Herstellernummer
1PK5050
Hersteller
CPL
Werkstoff des Anschlusses 1:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Oberflächenschutz Anschluss 1:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 1:
unbehandelt
Werkstoff des Anschlusses 2:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Oberflächenschutz Anschluss 2:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 2:
unbehandelt
Form:
Bogen
Ausführung:
1-teilig
Winkel des Bogens:
90 °
Radius des Bogens:
50 mm
Reduzierend:
nein
Exzentrisch:
nein
Systemgebunden:
ja
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 32
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
50 mm
Wanddicke Anschluss 1:
0.9 mm
Anschluss 1:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 32
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
50 mm
Wanddicke Anschluss 2:
0.9 mm
Anschluss 2:
Pressmuffe
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mit Stoßnocken:
nein
Zeta-Wert:
1.753
Länge:
126 mm
Länge Anschluss 1:
98 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
50 mm
Länge Anschluss 2:
98 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
50 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter:
0 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
10 bar
Ringsteifigkeitsklasse:
sonstige
Standard Dimension Ratio (SDR):
0
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Verschlossen:
nein
Mit Entleerungsventil:
nein
Mit Entlüfter:
nein
FM-Prüfung:
nein
LPCB-Prüfung:
nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
nein
UL-Prüfung:
nein


