HENCO - CAPPELLOTTO - CPL18SKS2004 ADATTATORE FEMMINA OTT. 20X1/2 X VISION - 18SKS2004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing
Anschluss 1 - Zapfen/Rohrende
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 10
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 20 mm
Form - gerade
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5414764182448
Artikelnummer
CPL18SKS2004
Herstellernummer
18SKS2004
Hersteller
CPL
Werkstoff des Anschlusses 1:
Messing
Anschluss 1:
Zapfen/Rohrende
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 10
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
20 mm
Form:
gerade
Oberflächenschutz Anschluss 1:
unbehandelt
Reduzierend:
nein
Anschluss 2:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Messing
Oberflächenschutz Anschluss 2:
unbehandelt
Exzentrisch:
nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
0 mm
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1/2 Zoll (15)
Oberflächenbehandlung Anschluss 1:
unbehandelt
Systemgebunden:
ja
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Oberflächenbehandlung Anschluss 2:
unbehandelt
Länge:
48 mm
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mit Stoßnocken:
ja
Radius des Bogens:
0 mm
Wanddicke Anschluss 1:
2 mm
Mit Entlüfter:
nein
Verschlossen:
nein
Standard Dimension Ratio (SDR):
0
Wanddicke Anschluss 2:
0 mm
Mit Entleerungsventil:
nein
Schlüsselweite Überwurfmutter:
0 mm
Ringsteifigkeitsklasse:
sonstige
FM-Prüfung:
nein
Schlüsselweite:
0 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
LPCB-Prüfung:
nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
nein
UL-Prüfung:
nein


