HENCO - CAPPELLOTTO - CPL17PK2606 MANICOTTO MASCHIO IN PVDF 26X1 - 17PK2606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Anschluss 1 - Pressmuffe
Ausführung - 1-teilig
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 15
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 26 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5414764020023
Artikelnummer
CPL17PK2606
Herstellernummer
17PK2606
Hersteller
CPL
Werkstoff des Anschlusses 1:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Anschluss 1:
Pressmuffe
Ausführung:
1-teilig
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 15
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
26 mm
Form:
gerade
Oberflächenschutz Anschluss 1:
unbehandelt
Reduzierend:
nein
Anschluss 2:
Außengewinde konisch (NPT)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Messing
Oberflächenschutz Anschluss 2:
unbehandelt
Exzentrisch:
nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
0 mm
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1 Zoll (25)
Oberflächenbehandlung Anschluss 1:
unbehandelt
Systemgebunden:
ja
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Oberflächenbehandlung Anschluss 2:
unbehandelt
Länge:
80 mm
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mit Stoßnocken:
nein
Radius des Bogens:
0 mm
Wanddicke Anschluss 1:
0.625 mm
Länge Anschluss 1:
37.5 mm
Mit Entlüfter:
nein
Verschlossen:
nein
Standard Dimension Ratio (SDR):
0
Wanddicke Anschluss 2:
0.625 mm
Länge Anschluss 2:
42.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
10.5 mm
Mit Entleerungsventil:
nein
Schlüsselweite Überwurfmutter:
0 mm
Ringsteifigkeitsklasse:
sonstige
FM-Prüfung:
nein
Schlüsselweite:
0 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
26 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
LPCB-Prüfung:
nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
nein
UL-Prüfung:
nein


