HENCO - CAPPELLOTTO - CPL17PK2004 MANICOTTO MASCHIO IN PVDF 20X1/2 - 17PK2004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Oberflächenschutz Anschluss 1 - unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 1 - unbehandelt
Werkstoff des Anschlusses 2 - Messing
Oberflächenschutz Anschluss 2 - unbehandelt
Packung
10 ST
EAN
5414764019904
Artikelnummer
CPL17PK2004
Herstellernummer
17PK2004
Hersteller
CPL
Werkstoff des Anschlusses 1:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Oberflächenschutz Anschluss 1:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 1:
unbehandelt
Werkstoff des Anschlusses 2:
Messing
Oberflächenschutz Anschluss 2:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 2:
unbehandelt
Form:
gerade
Ausführung:
1-teilig
Radius des Bogens:
0 mm
Reduzierend:
nein
Exzentrisch:
nein
Systemgebunden:
ja
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 10
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
20 mm
Wanddicke Anschluss 1:
0.675 mm
Anschluss 1:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
0 mm
Wanddicke Anschluss 2:
0.675 mm
Anschluss 2:
Außengewinde konisch (NPT)
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mit Stoßnocken:
nein
Länge:
74.5 mm
Länge Anschluss 1:
37 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
10 mm
Länge Anschluss 2:
38 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
23.5 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter:
0 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Ringsteifigkeitsklasse:
sonstige
Standard Dimension Ratio (SDR):
0
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Verschlossen:
nein
Mit Entleerungsventil:
nein
Mit Entlüfter:
nein
FM-Prüfung:
nein
LPCB-Prüfung:
nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
nein
UL-Prüfung:
nein


