Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL17P1604 MANICOTTO MASCHIO IN OTTONE 16X1/2 - 17P1604

KopierenKopieren
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL17P1604 MANICOTTO MASCHIO IN OTTONE 16X1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing

  • Anschluss 1 - Pressmuffe

  • Ausführung - 1-teilig

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 8

  • Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 16 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414764019386

Artikelnummer

CPL17P1604

Herstellernummer

17P1604

Hersteller

CPL

Werkstoff des Anschlusses 1:

Messing

Anschluss 1:

Pressmuffe

Ausführung:

1-teilig

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 8

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

16 mm

Form:

gerade

Oberflächenschutz Anschluss 1:

unbehandelt

Reduzierend:

nein

Anschluss 2:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Werkstoff des Anschlusses 2:

Messing

Oberflächenschutz Anschluss 2:

unbehandelt

Exzentrisch:

nein

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

0 mm

Nenndurchmesser Anschluss 2:

1/2 Zoll (15)

Werkstoffgüte Anschluss 1:

sonstige

Oberflächenbehandlung Anschluss 1:

unbehandelt

Systemgebunden:

ja

Mit Dichtungsmaterial:

ja

Oberflächenbehandlung Anschluss 2:

unbehandelt

Länge:

53 mm

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Mit Stoßnocken:

nein

Werkstoffgüte Anschluss 2:

sonstige

Radius des Bogens:

0 mm

Wanddicke Anschluss 1:

2 mm

Länge Anschluss 1:

36 mm

Mit Entlüfter:

nein

Verschlossen:

nein

Standard Dimension Ratio (SDR):

0

Wanddicke Anschluss 2:

0 mm

Länge Anschluss 2:

18 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

36 mm

Mit Entleerungsventil:

nein

Schlüsselweite Überwurfmutter:

0 mm

Ringsteifigkeitsklasse:

sonstige

FM-Prüfung:

nein

Schlüsselweite:

0 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

18 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

LPCB-Prüfung:

nein

ULC-Qualitätskennzeichen:

nein

UL-Prüfung:

nein

HENCO CAPPELLOTTO offre una vasta gamma di prodotti tra cui: MANICOTTO MASCHIO IN OTTONE 16X1 2, Raccordo a due vie