Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL16PK3226 MANICOTTO RIDOTTO IN PVDF 32X26 - 16PK3226

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Polyvinylidenfluorid (PVDF)

  • Oberflächenschutz Anschluss 1 - unbehandelt

  • Oberflächenbehandlung Anschluss 1 - unbehandelt

  • Werkstoff des Anschlusses 2 - Polyvinylidenfluorid (PVDF)

  • Oberflächenschutz Anschluss 2 - unbehandelt

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414764018662

Artikelnummer

CPL16PK3226

Herstellernummer

16PK3226

Hersteller

CPL

Werkstoff des Anschlusses 1:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Oberflächenschutz Anschluss 1:

unbehandelt

Oberflächenbehandlung Anschluss 1:

unbehandelt

Werkstoff des Anschlusses 2:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Oberflächenschutz Anschluss 2:

unbehandelt

Oberflächenbehandlung Anschluss 2:

unbehandelt

Form:

gerade

Ausführung:

1-teilig

Radius des Bogens:

0 mm

Reduzierend:

ja

Exzentrisch:

nein

Systemgebunden:

ja

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 20

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

32 mm

Wanddicke Anschluss 1:

3 mm

Anschluss 1:

Pressmuffe

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 15

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

26 mm

Wanddicke Anschluss 2:

3 mm

Anschluss 2:

Pressmuffe

Druckstufe Flansch (PN):

PN 10

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Mit Stoßnocken:

nein

Zeta-Wert:

0.598

Länge:

102 mm

Länge Anschluss 1:

51 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

15 mm

Länge Anschluss 2:

51 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

24 mm

Schlüsselweite:

0 mm

Schlüsselweite Überwurfmutter:

0 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

10 bar

Ringsteifigkeitsklasse:

sonstige

Standard Dimension Ratio (SDR):

0

Mit Dichtungsmaterial:

ja

Verschlossen:

nein

Mit Entleerungsventil:

nein

Mit Entlüfter:

nein

FM-Prüfung:

nein

LPCB-Prüfung:

nein

ULC-Qualitätskennzeichen:

nein

UL-Prüfung:

nein

Manicotto ridotto in PVDF Il PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione. Estremamente flessibile, il PVDF è impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica. CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA 16PK-3226 5 40 32x26