HENCO - CAPPELLOTTO - CPL16PK3216 MANICOTTO RIDOTTO IN PVDF 32X16 - 16PK3216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Anschluss 1 - Pressmuffe
Ausführung - 1-teilig
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 20
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 32 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5414764018587
Artikelnummer
CPL16PK3216
Herstellernummer
16PK3216
Hersteller
CPL
Werkstoff des Anschlusses 1:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Anschluss 1:
Pressmuffe
Ausführung:
1-teilig
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 20
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
32 mm
Form:
gerade
Oberflächenschutz Anschluss 1:
unbehandelt
Reduzierend:
ja
Anschluss 2:
Pressmuffe
Werkstoff des Anschlusses 2:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Oberflächenschutz Anschluss 2:
unbehandelt
Exzentrisch:
nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
16 mm
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 8
Oberflächenbehandlung Anschluss 1:
unbehandelt
Systemgebunden:
ja
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Oberflächenbehandlung Anschluss 2:
unbehandelt
Länge:
106 mm
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mit Stoßnocken:
nein
Radius des Bogens:
0 mm
Druckstufe Flansch (PN):
PN 10
Wanddicke Anschluss 1:
3 mm
Länge Anschluss 1:
53 mm
Mit Entlüfter:
nein
Verschlossen:
nein
Standard Dimension Ratio (SDR):
0
Wanddicke Anschluss 2:
2 mm
Länge Anschluss 2:
53 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
17 mm
Mit Entleerungsventil:
nein
Schlüsselweite Überwurfmutter:
0 mm
Ringsteifigkeitsklasse:
sonstige
Zeta-Wert:
0.807
FM-Prüfung:
nein
Schlüsselweite:
0 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
26 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
10 bar
LPCB-Prüfung:
nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
nein
UL-Prüfung:
nein


