Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL15PK6363 MANICOTTO IN PVDF 63X63 - 15PK6363

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Polyvinylidenfluorid (PVDF)

  • Anschluss 1 - Pressmuffe

  • Ausführung - 1-teilig

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 40

  • Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 63 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414764017511

Artikelnummer

CPL15PK6363

Herstellernummer

15PK6363

Hersteller

CPL

Werkstoff des Anschlusses 1:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Anschluss 1:

Pressmuffe

Ausführung:

1-teilig

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 40

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

63 mm

Form:

gerade

Oberflächenschutz Anschluss 1:

unbehandelt

Reduzierend:

nein

Anschluss 2:

Pressmuffe

Werkstoff des Anschlusses 2:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Oberflächenschutz Anschluss 2:

unbehandelt

Exzentrisch:

nein

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

63 mm

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 40

Oberflächenbehandlung Anschluss 1:

unbehandelt

Systemgebunden:

ja

Mit Dichtungsmaterial:

ja

Oberflächenbehandlung Anschluss 2:

unbehandelt

Länge:

172.5 mm

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Mit Stoßnocken:

nein

Radius des Bogens:

0 mm

Druckstufe Flansch (PN):

PN 10

Wanddicke Anschluss 1:

4.5 mm

Länge Anschluss 1:

86.5 mm

Mit Entlüfter:

nein

Verschlossen:

nein

Standard Dimension Ratio (SDR):

0

Wanddicke Anschluss 2:

4.5 mm

Länge Anschluss 2:

86.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

22.5 mm

Mit Entleerungsventil:

nein

Schlüsselweite Überwurfmutter:

0 mm

Ringsteifigkeitsklasse:

sonstige

Zeta-Wert:

0.327

FM-Prüfung:

nein

Schlüsselweite:

0 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

22 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

10 bar

LPCB-Prüfung:

nein

ULC-Qualitätskennzeichen:

nein

UL-Prüfung:

nein

Manicotto in PVDF Il PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione. Estremamente flessibile, il PVDF è impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica. CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA 15PK-6363 1 9 63x63