Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL15P2626 MANICOTTO IN OTTONE 26X26 - 15P2626

KopierenKopieren
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL15P2626 MANICOTTO IN OTTONE 26X26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing

  • Anschluss 1 - Pressmuffe

  • Ausführung - 1-teilig

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 15

  • Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 26 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414764017115

Artikelnummer

CPL15P2626

Herstellernummer

15P2626

Hersteller

CPL

Werkstoff des Anschlusses 1:

Messing

Anschluss 1:

Pressmuffe

Ausführung:

1-teilig

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 15

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

26 mm

Form:

gerade

Oberflächenschutz Anschluss 1:

unbehandelt

Reduzierend:

nein

Anschluss 2:

Pressmuffe

Werkstoff des Anschlusses 2:

Messing

Oberflächenschutz Anschluss 2:

unbehandelt

Exzentrisch:

nein

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

26 mm

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 15

Werkstoffgüte Anschluss 1:

sonstige

Oberflächenbehandlung Anschluss 1:

unbehandelt

Systemgebunden:

ja

Mit Dichtungsmaterial:

ja

Oberflächenbehandlung Anschluss 2:

unbehandelt

Länge:

67 mm

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Mit Stoßnocken:

nein

Werkstoffgüte Anschluss 2:

sonstige

Radius des Bogens:

0 mm

Druckstufe Flansch (PN):

PN 10

Wanddicke Anschluss 1:

0.625 mm

Länge Anschluss 1:

33 mm

Mit Entlüfter:

nein

Verschlossen:

nein

Standard Dimension Ratio (SDR):

0

Wanddicke Anschluss 2:

0.625 mm

Länge Anschluss 2:

33 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

33 mm

Mit Entleerungsventil:

nein

Schlüsselweite Überwurfmutter:

0 mm

Ringsteifigkeitsklasse:

sonstige

FM-Prüfung:

nein

Schlüsselweite:

0 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

33 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

LPCB-Prüfung:

nein

ULC-Qualitätskennzeichen:

nein

UL-Prüfung:

nein

HENCO CAPPELLOTTO offre una vasta gamma di prodotti tra cui: MANICOTTO IN OTTONE 26X26, Raccordo a due vie