HENCO - CAPPELLOTTO - CPL14PK200420 TEE MASCHIO IN PVDF 20X1/2 X20 - 14PK200420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 10
Ausführung - T-Stück
Anschluss 1 - Pressmuffe
Oberflächenschutz Anschluss 1 - unbehandelt
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5414764016071
Artikelnummer
CPL14PK200420
Herstellernummer
14PK200420
Hersteller
CPL
Werkstoff des Anschlusses 1:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 10
Ausführung:
T-Stück
Anschluss 1:
Pressmuffe
Oberflächenschutz Anschluss 1:
unbehandelt
Anschluss 2:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1/2 Zoll (15)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Messing
Anschluss 3:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 3:
DN 10
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
20 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
0 mm
Werkstoff des Anschlusses 3:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Oberflächenschutz Anschluss 2:
unbehandelt
Reduzierend:
nein
Oberflächenbehandlung Anschluss 1:
unbehandelt
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:
20 mm
Mehrteilig:
nein
Oberflächenschutz Anschluss 3:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 2:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 3:
unbehandelt
Länge Anschluss 1:
54.5 mm
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Schlüsselweite Überwurfmutter:
0 mm
Systemgebunden:
ja
FM-Prüfung:
nein
Mit Stoßnocken:
nein
Verschlossen:
nein
Länge Anschluss 2:
53.5 mm
Wanddicke Anschluss 1:
0.675 mm
Fließende Ausführung (mit Innenradius):
nein
Länge Anschluss 3:
54.5 mm
Mit Entleerungsventil:
nein
Wanddicke Anschluss 2:
0.675 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
27.5 mm
Wanddicke Anschluss 3:
0.675 mm
LPCB-Prüfung:
nein
Schlüsselweite:
0 mm
Mit Entlüfter:
nein
Ringsteifigkeitsklasse:
sonstige
Arbeitslänge Anschluss 2:
39 mm
Standard Dimension Ratio (SDR):
0
Arbeitslänge Anschluss 3:
27.5 mm
ULC-Qualitätskennzeichen:
nein
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
UL-Prüfung:
nein


