HENCO - CAPPELLOTTO - CPL13SK200420 TEE FEMMINA VISION 20X1/2 X20 - 13SK200420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Ausführung - T-Stück
Anschluss 1 - Einsteck (Push-Fitting)
Oberflächenschutz Anschluss 1 - unbehandelt
Anschluss 2 - Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5414764054219
Artikelnummer
CPL13SK200420
Herstellernummer
13SK200420
Hersteller
CPL
Werkstoff des Anschlusses 1:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Ausführung:
T-Stück
Anschluss 1:
Einsteck (Push-Fitting)
Oberflächenschutz Anschluss 1:
unbehandelt
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1/2 Zoll (15)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Anschluss 3:
Einsteck (Push-Fitting)
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
20 mm
Werkstoff des Anschlusses 3:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Oberflächenschutz Anschluss 2:
unbehandelt
Reduzierend:
nein
Oberflächenbehandlung Anschluss 1:
unbehandelt
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:
20 mm
Mehrteilig:
nein
Oberflächenschutz Anschluss 3:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 2:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 3:
unbehandelt
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Systemgebunden:
ja
FM-Prüfung:
nein
Mit Stoßnocken:
nein
Verschlossen:
nein
Fließende Ausführung (mit Innenradius):
nein
Mit Entleerungsventil:
nein
LPCB-Prüfung:
nein
Schlüsselweite:
0 mm
Mit Entlüfter:
nein
Ringsteifigkeitsklasse:
sonstige
Standard Dimension Ratio (SDR):
0
ULC-Qualitätskennzeichen:
nein
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
UL-Prüfung:
nein


