HENCO - CAPPELLOTTO - CPL13PK500850 TEE FEMMINA IN PVDF 50X1 1/2X50 - 13PK500850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 32
Ausführung - T-Stück
Anschluss 1 - Pressmuffe
Oberflächenschutz Anschluss 1 - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5414764014961
Artikelnummer
CPL13PK500850
Herstellernummer
13PK500850
Hersteller
CPL
Werkstoff des Anschlusses 1:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 32
Ausführung:
T-Stück
Anschluss 1:
Pressmuffe
Oberflächenschutz Anschluss 1:
unbehandelt
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1 1/2 Zoll (40)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Messing
Anschluss 3:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 3:
DN 32
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
50 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
0 mm
Werkstoff des Anschlusses 3:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Oberflächenschutz Anschluss 2:
unbehandelt
Reduzierend:
nein
Oberflächenbehandlung Anschluss 1:
unbehandelt
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:
50 mm
Werkstoffgüte Anschluss 1:
Edelstahl 316 (1.4401)
Mehrteilig:
nein
Oberflächenschutz Anschluss 3:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 2:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 3:
unbehandelt
Länge Anschluss 1:
100.5 mm
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Schlüsselweite Überwurfmutter:
0 mm
Systemgebunden:
ja
FM-Prüfung:
nein
Mit Stoßnocken:
nein
Verschlossen:
nein
Länge Anschluss 2:
83 mm
Wanddicke Anschluss 1:
4 mm
Fließende Ausführung (mit Innenradius):
nein
Länge Anschluss 3:
100.5 mm
Mit Entleerungsventil:
nein
Wanddicke Anschluss 2:
0 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
49.5 mm
Wanddicke Anschluss 3:
4 mm
LPCB-Prüfung:
nein
Schlüsselweite:
0 mm
Mit Entlüfter:
nein
Ringsteifigkeitsklasse:
sonstige
Arbeitslänge Anschluss 2:
61 mm
Standard Dimension Ratio (SDR):
0
Arbeitslänge Anschluss 3:
49.5 mm
ULC-Qualitätskennzeichen:
nein
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
10 bar
UL-Prüfung:
nein


