HENCO - CAPPELLOTTO - CPL11PK262620 TEE PVDF RIDOTTO CENTRALE E LAT.26X26X20 - 11PK262620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Oberflächenschutz Anschluss 1 - unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 1 - unbehandelt
Werkstoff des Anschlusses 2 - Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Oberflächenschutz Anschluss 2 - unbehandelt
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5414764011854
Artikelnummer
CPL11PK262620
Herstellernummer
11PK262620
Hersteller
CPL
Werkstoff des Anschlusses 1:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Oberflächenschutz Anschluss 1:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 1:
unbehandelt
Werkstoff des Anschlusses 2:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Oberflächenschutz Anschluss 2:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 2:
unbehandelt
Werkstoff des Anschlusses 3:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Oberflächenschutz Anschluss 3:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 3:
unbehandelt
Ausführung:
T-Stück
Fließende Ausführung (mit Innenradius):
nein
Reduzierend:
ja
Mehrteilig:
nein
Systemgebunden:
ja
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 15
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
26 mm
Wanddicke Anschluss 1:
0.625 mm
Anschluss 1:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 15
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
26 mm
Wanddicke Anschluss 2:
0.625 mm
Anschluss 2:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 3:
DN 10
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:
20 mm
Wanddicke Anschluss 3:
0.625 mm
Anschluss 3:
Pressmuffe
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Länge Anschluss 1:
53.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
26.5 mm
Länge Anschluss 2:
53 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
26 mm
Länge Anschluss 3:
54 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
27 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Schlüsselweite Überwurfmutter:
0 mm
Ringsteifigkeitsklasse:
sonstige
Standard Dimension Ratio (SDR):
0
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Mit Entleerungsventil:
nein
Mit Entlüfter:
nein
Mit Stoßnocken:
nein
Verschlossen:
nein
FM-Prüfung:
nein
LPCB-Prüfung:
nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
nein
UL-Prüfung:
nein


