HENCO - CAPPELLOTTO - CPL100ISO4R16BL TUBO MULT.RIXC 16X2 ISO4 BLU. RO. 100M - 100ISO4R16BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Qualitätsklasse Innenschicht - HDPE-Xc
Material Zwischenschicht - Aluminium
Qualitätsklasse Außenschicht - HDPE-Xc
Glasfaserverstärkt - nein
Diffusionsdicht - ja
Packung
100 M
EAN
5414764007079
Artikelnummer
CPL100ISO4R16BL
Herstellernummer
100ISO4R16BL
Hersteller
CPL
Qualitätsklasse Innenschicht:
HDPE-Xc
Material Zwischenschicht:
Aluminium
Qualitätsklasse Außenschicht:
HDPE-Xc
Glasfaserverstärkt:
nein
Diffusionsdicht:
ja
Nenndurchmesser:
DN 8
Rohraußendurchmesser:
16 mm
Wandstärke:
2 mm
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):
95 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Wandrauheit:
0.007 mm
Ausdehnungskoeffizient:
0.025 mm/(m⋅K)
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Min. Biegeradius:
48 mm
Rohrfarbe:
blau
Mit Mantelrohr:
nein
Mit thermischer Isolierung:
ja
Stärke thermische Isolierung:
6 mm
Lambdawert:
0.43 W/(m⋅K)
Farbe thermische Isolierung:
blau
Außendurchmesser der thermischen Isolierung:
28 mm
Verschlossen:
nein